Referencias
Bonfiglioli:VF 30 A 40 P63 B14 B3
Rubix:799035487000
fabricante:200320189



Detalles de producto : VF 30 A 40 P63 B14 B3
El tornillo sin fin Bonfiglioli serie VF y W se considera un hito en la industria que se producen con las últimas tecnologías de materiales y técnicas de producción avanzadas. Por defecto, ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje y motor. Para las series VF y W hay disponibles versiones con engranaje y doble engranaje helicoidal, con o sin limitador de par.
Cualidades
- Solución rentable
- Aplicación modular, flexible y versátil
- Bajo ruido
- Alta capacidad de carga máxima
- Limitador de par
- Espacio de montaje minimizado
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad
- Aplicación modular, flexible y versátil
- Bajo ruido
- Alta capacidad de carga máxima
- Limitador de par
- Espacio de montaje minimizado
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad
Aplicaciones
Los reductores de tornillo sin fin se utilizan a menudo en las siguientes aplicaciones:- Agitador
- Mezcladora de cemento
- Construcción de células de carga
- Cinta transportadora
- Mezcladora de cemento
- Construcción de células de carga
- Cinta transportadora
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x98x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1100 g |
| Relación de reducción | 40 |
| Tamaño | 30 |
| Par | 19 N.m |
| Peso | 1.1 kg |
| Tipo | engranaje helicoidal |
| Diámetro de eje | 14 mm |
| Forma de montaje | eje |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,50 € Sin IVA
/ unidad
157,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días