W 63 U 19 P71 B5 B3

Caja de cambios de la serie VF / W

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bonfiglioli:W 63 U 19 P71 B5 B3
Rubix:798904716000
fabricante:2G20011231
brand logo

Resumen técnico

Relación de reducción19
Tamaño63
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : W 63 U 19 P71 B5 B3


El tornillo sin fin Bonfiglioli serie VF y W se considera un hito en la industria que se producen con las últimas tecnologías de materiales y técnicas de producción avanzadas. Por defecto, ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje y motor. Para las series VF y W hay disponibles versiones con engranaje y doble engranaje helicoidal, con o sin limitador de par.

Cualidades

- Solución rentable
- Aplicación modular, flexible y versátil
- Bajo nivel de ruido
- Alta capacidad de carga máxima
- Limitador de par
- Espacio de montaje minimizado
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad

Aplicaciones

Los reductores de tornillo sin fin se utilizan a menudo para las siguientes aplicaciones:
- Agitador
- Mezcladora de cemento
- Célula de carga Construcción
- Cinta transportadora

Información técnica


Atributos
Peso neto6300 g
Relación de reducción19
Tamaño63
Par190 N.m
Peso6.3 kg
Tiporeductor de tornillo sin fin
Diámetro del eje hueco14 mm
Diámetro de eje16.3 mm
Forma de montajebrida
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Par aut.190 N.m
214,7 mm
160 mm
285,40 € Sin IVA
/ unidad
345,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días