Referencias
Festo:NEBU-LE5-K-1-M12G5
Rubix:798196444000
fabricante:569840
EAN:4052568057961
Documentos
Detalles de producto : NEBU-LE5-K-1-M12G5
Cable de enlace NEBU-LE5-K-1-M12G5 Conforme a la norma=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Característica del cable=Estándar, Condiciones de prueba, operación=(* Resistencia a la torsión según la norma Festo, * Condiciones de prueba bajo pedido, * Cadena portacables: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm), Rango de tensión de servicio CA=0 - 60 V, Rango de tensión de servicio CC=0 - 60 V
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,82 € Sin IVA
/ unidad
31,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días