Cable metálico
Opciones de filtro
Categorías
cable metálico (1)
1Marca
beta tools
(1)
1 Producto(s) de 1 variante (s):
1766G-CABLE DE ACERO PARA CRISTALES
- beta tools:1766G
- rubix:798165850000
- fabricante:017660025
- ean:8014230180366
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro del alambre:0.7 mm
- Longitud:500000 mm
- Material/acabado:Acero
45,05 € Sin IVA
/ unidad

