KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Cable de vaso de válvula KMEB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:KMEB-2-24-M12-0,5-LED
Rubix:798201367000
fabricante:177677
EAN:4052568075606
KMEB-2-24-M12-0,5-LED Plug socket with cable

Resumen técnico

Tipocable de vaso de válvula kmeb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMEB-2-24-M12-0,5-LED


Caja de enchufe con cable KMEB-2-24-M12-0,5 LED preensamblada, para válvulas VUVB, MEBH, MOEBH y solenoides N2. Posición de montaje=Cualquiera, Indicador de posición de conmutación=LED, Tensión nominal de funcionamiento CC=24 V, Clase de protección=(* IP65, * a IEC 60529), Temperatura ambiente=-5 - 50 °C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)169x37x106 mm
Peso neto47,49 g
Tipocable de vaso de válvula kmeb
34,06 € Sin IVA
/ unidad
41,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días