Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Equipamiento
Materiales de izado, elevación y tracción
Cables de elevación, aparejos de cable, cabrestantes, tensores y cuerdas
Cables de hilos de acero
Cable de hilo de acero
ROLLO CABLE ACERO TRENZADO ZN DE 6 MM 7X7 25 M
ROLLO CABLE ACERO TRENZADO ZN DE 6 MM 7X7 25 M
Cable de acero trenzado de 7 cables x 7 hilos
Referencias
spartex:
854831
rubix:
798953964000
ean:
3660338103773
Resumen técnico
Diámetro de cable
6
mm
Longitud
25
m
Resistencia de rotura
2332
kg
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : ROLLO CABLE ACERO TRENZADO ZN DE 6 MM 7X7 25 M
Cableado girado a derechas preformado
Acero galvanizado no engrasado.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1770 N/mm²
Embalaje en carrete de plástico Norma ISO 2408
Información técnica
Atributos
Diámetro de cable
6
mm
Longitud
25
m
Resistencia de rotura
2332
kg
Peso
3.4
kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
91,19
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (2)