Referencias
Panter:BUTIRO TOTALE S2 SY 269-WHI/35
Rubix:798841898000
fabricante:415723300/35
EAN:8422044047339

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-35 BUTIRO TOTALE S2 BLANCO-SY 269
Bota en microfibra blanca, antimicrobiana, con cierre auto ajustable. Especialmente destinada a su uso por la industria alimentaria, limpieza, laboratorios, sanitario, etc. Microfibra transpirable y lavable a 60º, certificada “OEKO TEX”. Diseño cómodo e higiénico que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza. Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón. Calzado aditivado con Vibatech®. Antimicrobiano que acelera la desaparición de virus y bacterias al 99% en tan solo 6 horas. Efectivo contra virus como el SARS-COV-2 y contra más de 50 especies diferentes de bacterias incluyendo Campylobacter, Legionella y Listeria. A diferencia de otras tecnologías antimicrobianas orgánicas permanece activo durante toda la vida útil del calzado. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Puntera plástica anti-impactos (200J). Protección del tobillo sobredimensionada, con acolchado que permite una óptima movilidad a la vez que evita rozaduras. Forro textil foamizado, muy absorbente, transpirable y resistente a la abrasión. Plantilla interior antibacteriana y antiestática. Cierre auto ajustable elástico combinado con lengüeta. Protección adicional sobre la piel de la puntera que garantiza una mayor duración de ésta.
Cualidades
Tecnología Vibatech. Tecnología Optimal Sole.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Material Principal | microfibra |
| Color | blanco |
| Material | microfibra |
| Impermeable | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,55 € Sin IVA
/ unidad
38,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
35
