1025P08 00 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 8MM BLANCO


Buis semi-rigide P025

Referencias
parker legris:1025P08 00
rubix:798033128000
ean:0820099167107
P025 - CLOSE TOLERANCE SEMI-RIGID NYLON TUBING, 25M ROLLS
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior8 mm
ColorTransparente
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1025P08 00 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 8MM BLANCO


De polyamide-leidingen zijn getest bij industr. toepassingen en voertuigen. Ze waarborgen uitstekende duurzaamheid dankzij stabiele langdurige mechan. eigenschappen. peciale kwaliteit semi-rigide polyamide vervaardigd volgens Parker's Eco-Design-aanpak.

Cualidades

• Uitvoerig beproefd en getest materiaal
• Goede chemische en vochtbestendigheid
• Uitstekende materiële stabiliteit (mechanisch en chemisch)
• Voortdurende kalibratie tijdens de productie voor een uitstekende betrouwbaarheid
• Twee materiaaltypen: rigide en semi-rigide
• Semi-rigide materiaal van biologische oorsprong • Veelzijdigheid en prestaties
• Ruim bereik van werkdrukwaardes en temperaturen
• Goede vibratie-absorptie
• Slijtvast
• Resterendelengtemarkering
• Grote keuze aan kleuren om circuitidentificatie te vereenvoudigen
• Siliconenvrij

Aplicaciones


• Fabrieksautomatisering
• Diverse fabricage
• Verpakking
• Werkplaatsmachines
• Standaard pneumatische machines
• Lagedrukpersluchttransport
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
• Aan mechanische druk onderworpen toepassingen (stijve PA)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior8 mm
ColorTransparente
Longitud del rollo250 m
Área de temperatura-40/+100 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,55 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h