Buis polyurethaan 25 meter
Diámetro interior | 7 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 10 mm |
Color | Gris |
Diámetro interior | 7 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 10 mm |
Color | Gris |
Longitud del rollo | 25 m |
Material | Tubo poliuretano (PU) poliéster |
Grosor del material | 1,5 mm |
Presión de servicio máx. | 12 bar |
Radio de curvatura | 25 mm |
Entrega estimada (15) días