1025U06 01 TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 6MM NEGRO


Buis polyurethaan 25 meter

Referencias
parker legris:1025U06 01
rubix:798033150000
ean:0820099169798
U025 - FLEXIBLE POLYURETHANE TUBING, 25 M ROLLS
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
ColorNegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1025U06 01 TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 6MM NEGRO


Aanbevolen voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een zeer goede flexibiliteit vereisen.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.

Cualidades

• Uitstekende mechanische eigenschappen
• Consistente treksterkte voor een optimale levensduur
• Optimale krommingsstraal
• Goede vibratie-absorptie
• Onovertroffen slijtvastheid voor een eenlaagsleiding
• UV-bestendig
• Superieur vacuümvermogen dankzij de oppervlaktehardheid
• Resterendelengtemarkering
• Siliconenvrij • 3 materiaaltypen
• PU-ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-ether: geen waterabsorptie; superieure chemische weerstand in vergelijking met PU-ester
• Voedselveilig PU-ether "crystal"-materiaal: identificatie van vloeistoffen en circuits chemische weerstand superieur aan PU-ether verbeterde levensduur

Aplicaciones


• Eten en drinken
• Diverse fabricage
• Fabrieksautomatisering
• Faciliteiten voor voertuigassemblage
• Vervoer van perslucht en industriële vloeistoffen
• Standaard pneumatische toepassingen die snelle cycli vereisen
• Toepassingen die in aanraking komen met water en een hoge luchtvochtigheid (PU-ether)
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Información técnica


Atributos
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
ColorNegro
Longitud del rollo250 m
MaterialPOLYURETHANE
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,59 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h