BOTIQUIN G-RESCUE 2-4 PERSONAS 210X135X70 MM
Botiquín g-rescue 2/4 amarillo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:844991
GISS:863263
Rubix:799198517000
EAN:3660338178658



Documentos
Detalles de producto : BOTIQUIN G-RESCUE 2-4 PERSONAS 210X135X70 MM
Botiquín para 2/4 personas y/o vehículos (contiene un alcoholímetro químico de un solo uso NFX 20-702). Sólido, práctico, ultraligero y compacto, su material de goma EVA semirrígida mantiene los productos al resguardo del polvo y de los golpes.
Fluorescente y retrorreflectante para mayor visibilidad en caso de emergencia.
Compartimentos y bolsillos interiores para mantener el orden y dar visibilidad inmediata a los productos. Asa de transporte y presilla para cinturón en la parte trasera.
Dimensiones: 210 x 135 x 70 mm.
APLICACIONES
Vehículos, cuidados para personal en exterior (paisajistas, camineros, trabajadores en solitario... ).
Fluorescente y retrorreflectante para mayor visibilidad en caso de emergencia.
Compartimentos y bolsillos interiores para mantener el orden y dar visibilidad inmediata a los productos. Asa de transporte y presilla para cinturón en la parte trasera.
Dimensiones: 210 x 135 x 70 mm.
APLICACIONES
Vehículos, cuidados para personal en exterior (paisajistas, camineros, trabajadores en solitario... ).
Cualidades
Obligatorio en todos los vehículos profesionales.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 2/4 personas |
|---|---|
| Longitud | 210 mm |
| Anchura | 135 mm |
| Altura | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,62 € Sin IVA
/ unidad
72,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días