BOTA T-41 69352 UVEX 2 TREND S3 FO SR W11
Botas de seguridad UVEX 2 trend 69352 ESD
Ver información técnicaReferencias
Uvex:69352-41
Rubix:799304469000
EAN:4031101769714

Detalles de producto : BOTA T-41 69352 UVEX 2 TREND S3 FO SR W11
Máximo confort y seguridad para el trabajo diario<br/>• Exterior de piel plena flor suave<br/>• Forro Distance Mesh<br/>• Suela ergonómica de poliuretano de doble densidad<br/>• Puntera de acero<br/>• Entresuela de acero resistente a la perforación<br/>• Plantilla cómoda, antistática y extraíble<br/>• Contrafuerta estabilizadora que evita torceduras<br/>• Sistema de cordones resistente a la suciedad y al calor<br/>• Elementos reflectantes<br/>• Suela sin silicona<br/>• Apto para plantillas<br/>• Color: azul/negro<br/>• Clase de protección: S3 SRC<br/>• Ancho 11Ámbito de aplicación: Para aplicaciones medias en la industria y la artesanía
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,26 € Sin IVA
/ unidad
114,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41
