Referencias
Jalas:9975-44
Rubix:799060908000
EAN:6408487512490





Detalles de producto : BOTA T-44 9975 EXALTER S3+SRC+HRO
Este calzado de seguridad de corte medio tiene las características que necesita para la mayoría de las situaciones de trabajo, como la protección contra clavos PTC-textile, la puntera de aluminio y la suela de goma Vibram Nitrile de alta adherencia. El modelo proporciona soporte adicional al tobillo y la absorción de impactos PORON® XRD™ previene lesiones en el pie y la espalda. La parte superior es repelente al agua, perfecta para quienes trabajan en entornos húmedos.
Cualidades
Suela resistente al calor, Suela resistente al aceite, Propiedades antiestáticas, Borde de la caña acolchado, Plantilla ventilada, Estabilizador, Soporte para el tobillo, Repelente al agua, Diseñado ergonómicamente, Suave, Detalles especialmente diseñados, Zonas de doble absorción de impactos, Cumple con IEC 61340-5-1 (ESD), Libre de materiales de origen animal
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,99 € Sin IVA
/ unidad
188,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
44