BOTA T-38 PHOENIX ESD S3S CI HI HRO FO SR

BOTA PHOENIX ESD S3S CI HI HRO FO SR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

U-Power:RE10104 38
Rubix:799301846000
fabricante:0RE10104 38
EAN:8033546103821
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato38
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-38 PHOENIX ESD S3S CI HI HRO FO SR


El calzado de trabajo Phoenix está diseñado para ofrecer protección y comodidad incluso en los entornos más exigentes. El corte en microfibra con acabado Nobuck es hidrófugo y resistente al desgaste, combinando estilo y funcionalidad. Gracias a la puntera Fibertoe y la plantilla antiperforación ultraligera, proporciona la máxima seguridad durante toda la jornada. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho gris garantizan la adherencia en cualquier superficie, aportando estabilidad incluso en condiciones difíciles. Totalmente libre de metal, Phoenix es ideal para quienes buscan una bota duradera y de alto rendimiento.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato38
Cañaalta
Colornegro
Material Principalmicrofibra
ESDsi
Impermeablesi
Categoría de seguridads3 src hro
Resistencia al deslizamientosi
Tipo de cierrevelcro
106,24 € Sin IVA
/ unidad
128,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

38