BOTA T-36 PHOENIX ESD S3S CI HI HRO FO SR
BOTA PHOENIX ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE10104 36
Rubix:799301848000
fabricante:0RE10104 36
EAN:8033546103807





Documentos
Detalles de producto : BOTA T-36 PHOENIX ESD S3S CI HI HRO FO SR
El calzado de trabajo Phoenix está diseñado para ofrecer protección y comodidad incluso en los entornos más exigentes. El corte en microfibra con acabado Nobuck es hidrófugo y resistente al desgaste, combinando estilo y funcionalidad. Gracias a la puntera Fibertoe y la plantilla antiperforación ultraligera, proporciona la máxima seguridad durante toda la jornada. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho gris garantizan la adherencia en cualquier superficie, aportando estabilidad incluso en condiciones difíciles. Totalmente libre de metal, Phoenix es ideal para quienes buscan una bota duradera y de alto rendimiento.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | velcro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,24 € Sin IVA
/ unidad
128,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36