FW75 BLK 41 BOTA RIGGER NEPTUN E STEELITE S5 CI NEGRA

Bota de aparejador Neptune

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Portwest:FW75BKR41
Rubix:798254062000
EAN:5036108159338
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato41
Colornegro
Material Principalclorurodepolivinilo (pvc)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FW75 BLK 41 BOTA RIGGER NEPTUN E STEELITE S5 CI NEGRA


Una alternativa impermeable al tradicional aparejo de cuero. Puntera y entresuela de acero, totalmente impermeables, forradas de piel y con lengüetas laterales para ponérselas fácilmente.

Cualidades

-Certificación CE|-Puntera de acero protectora|-Suela intermedia de acero|-Calzado antiestático|-Región del asiento que absorbe la energía|-100% impermeable para mantener los pies secos|-SRC - Suela antideslizante para evitar resbalones y tropiezos en superficies de cerámica y acero|-Suela resistente al combustible y al aceite|-Aislamiento contra el frío|-Puntera de acero protectora

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato41
Colornegro
Material Principalclorurodepolivinilo (pvc)
Materialpvc/nitrile (upper and outsole)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

41
Seleccione variantes (11)