840216 BOTA RIGGER FORRADA KILAUEA 2 S3 T-40

Bota de aparejador Kilauea 2 s3 src lined

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:886027
GISS:840216
Rubix:798708896000
EAN:3660338057465
840197
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Colormarrón
EU Talla del zapato40
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 840216 BOTA RIGGER FORRADA KILAUEA 2 S3 T-40


Capellada de cuero plena flor repelente al agua.
Forro de piel sintética para uso exterior.
Mantiene el pie caliente en condiciones climáticas frías.
Suela de poliuretano de doble densidad antideslizante gracias a una estructura con banda de rodadura abierta para una mejor evacuación de líquidos.
Punta de policarbonato e inserto textil antiperforación de alta tenacidad.
Peso:
800 g*APLICACIONES.
Especialmente adaptadas al trabajo en exterior.
Industria, BTP, ambientes húmedos y fríos.
PUNTOS FUERTES.
Sobrecalzado resistente a la abrasión para una mayor duración de vida.
Tacón caído para una mayor seguridad, especialmente en escaleras.

Cualidades

Puntera de seguridad no metálica para mayor comodidad y ligereza.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Colormarrón
EU Talla del zapato40
Material Principalcuero
Impermeableno
Protección metatarsianano
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Materialpiel flor
74,06 € Sin IVA
/ unidad
89,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

40