BOTA T-42 ACIFORT CLASSIC+ SAFETY BLANCO
Bota Acifort Classic Safety
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dunlop Protective Footwear:A181331-42
Rubix:798581283000
fabricante:A181331-42
EAN:8713197860099


Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Color | blanco |
Documentos
Detalles de producto : BOTA T-42 ACIFORT CLASSIC+ SAFETY BLANCO
Calzado para agua. Bota de seguridad de PVC nitrílico con puntera antiimpactos de acero. Material Acifort resistente a ácidos y aceites. Color blanco. Suela antideslizante. Normativa: EN 20345.
Aplicaciones
Industria alimentaria
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Color | blanco |
| Material | pvc nitrílico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,14 € Sin IVA
/ unidad
48,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
42