Borde de sellado
Material | Acero |
---|---|
Tipo | Borde de sellado |
Diámetro de rosca (pulgadas) | G 1/2;G 1/4 '' |
Material | Acero |
---|---|
Tipo | Borde de sellado |
Diámetro de rosca (pulgadas) | G 1/2;G 1/4 '' |
Área de temperatura | -40/250 °C |
Ejecución | RI |
Diámetro exterior de tubo | 26 mm |
Rango de presión | 160/400 bar |
Longitud | 24 mm |
Diámetro de conexión 2 (métrico) | 26 mm |
Entrega estimada (15) días