BOQUILLA BARREDORA SUELOS P/SUCIEDAD SECA/HUMEDA ADV DN 35 360 MM
Boquilla de suelo envasada NW35 360mm
Ver información técnicaReferencias
Kärcher:2.889-152.0
Rubix:799227043000
fabricante:28891520
EAN:4054278256450

Detalles de producto : BOQUILLA BARREDORA SUELOS P/SUCIEDAD SECA/HUMEDA ADV DN 35 360 MM
Boquilla de suelo de alta calidad con insertos intercambiables para aspirar en seco o en húmedo. Equipada con ruedas para un desplazamiento suave y cómodo. Las boquillas se cambian fácilmente pulsando un botón. Anchura de trabajo de 360 mm.
Aplicaciones
Para todas las aspiradoras en seco profesionales (por ejemplo, T 7/1 y T 10/1).
Información técnica
Atributos
| Anchura de trabajo | 360 mm |
|---|---|
| Tipo de cepillo | boquilla de suelo envasada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,00 € Sin IVA
/ unidad
53,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días