Bola
Bolas de rodamiento : Precisión y rendimiento
industrial
En el mundo de la industria, el rendimiento de los equipos depende
directamente de la calidad de cada componente mecánico.
Entre ellos, la bola de rodamiento ocupa un lugar
clave, garantizando precisión, eficiencia y
durabilidad.
En Rubix, nuestras piezas en stock son fiables y de alta
calidad, seleccionadas cuidadosamente para satisfacer las
necesidades técnicas de los profesionales más exigentes. Con una
excelente relación calidad-precio, están listas para su envío
inmediato, asegurando la continuidad operativa de tu
producción.
Tipos de bolas de rodamiento disponibles en Rubix
Una bola de rodamiento es un elemento mecánico esférico que se inserta
en el interior de un rodamiento. Su función es
transformar el rozamiento por deslizamiento en rozamiento por rodadura,
reduciendo el desgaste y mejorando la fluidez del
movimiento. Gracias a ello, aumenta la vida útil de las
máquinas y la estabilidad de los procesos industriales.
Bolas de acero cromado
Las bolas de acero cromado de Rubix están diseñadas para diversos
entornos industriales. Son muy utilizadas por fabricantes de maquinaria,
constructores de automóviles y productores de equipos mecánicos.
Ventajas principales:
- Alta resistencia al desgaste
- Dureza elevada y gran durabilidad
- Excelente equilibrio entre precio y rendimiento
- Compatibilidad con entornos secos o de baja humedad
Estas bolas garantizan una rotación fluida en sistemas cerrados,
ofreciendo estabilidad y precisión a los procesos
industriales.
Bolas de acero inoxidable
Las bolas de acero inoxidable son ideales para los entornos más
exigentes: agroalimentario, médico o marítimo. Su alta resistencia a la
corrosión y su compatibilidad con ambientes húmedos o químicos las
convierten en un elemento imprescindible en aplicaciones críticas.
Características destacadas:
- Resistencia superior a la corrosión y agentes químicos
- Superficie conforme a las normas de higiene industrial
- Fiabilidad en entornos expuestos a humedad, productos químicos o
condiciones externas adversas
Rubix ofrece distintos tipos de bolas para cada necesidad industrial,
combinando rendimiento, fiabilidad y precios
competitivos.
Normas internacionales
Todas las bolas de rodamiento de Rubix cumplen con los estándares
internacionales para garantizar su intercambiabilidad y
precisión:
ISO 3290
DIN 5401
AFBMA (ABMA) 10
Estas normas definen las tolerancias de diámetro, redondez, rugosidad y
esfericidad.
Las bolas se clasifican por grados (G10, G25, G100, G500, etc.): cuanto
más bajo es el número del grado, mayor es la precisión. Por ejemplo, una
bola G10 tiene una variación mínima de diámetro, ideal para mecanismos
de alta precisión.
Marcas disponibles en Rubix
Rubix trabaja con marcas líderes en la fabricación de bolas de
rodamiento para ofrecer soluciones fiables y de alto rendimiento:
PTN: marca exclusiva
de Rubix. Ofrece una gama completa para aplicaciones industriales
comunes, con excelente rendimiento y disponibilidad inmediata.
SKF: líder mundial en
rodamientos, con una amplia gama de bolas precisas y duraderas para
los entornos más exigentes.
Cómo elegir la bola de rodamiento adecuada
La elección depende de las condiciones de trabajo y del entorno
industrial.
En sectores médico, alimentario o marítimo, las bolas de acero
inoxidable son imprescindibles por su resistencia a la
corrosión.
En la industria de la madera, los entornos polvorientos requieren bolas
que resistan la suciedad y mantengan un movimiento fluido.
En el sector mecánico, las bolas de acero cromado
ofrecen una excelente relación robustez/precio, ideales para cargas
regulares en ambientes secos.
En los sectores químico o electrónico, se recomiendan bolas de
vidrio o plástico, no conductoras y resistentes a productos
agresivos.
Los expertos de Rubix te asesorarán en la elección de la bola más
adecuada según su aplicación, entorno y carga de trabajo. Nuestro
catálogo incluye también arandelas de
bloqueo, manguitos de
sujeción, tuercas de
fijación y otros accesorios
de alta calidad para rodamientos industriales.
2 Producto(s) de 2 variante (s):
BOLA TRANSPORTADORA KUS-B22-MFG
- bosch rexroth:R053512210
- rubix:053512210057
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro exterior:36 mm
0533.712.00
- bosch rexroth:R053371200
- rubix:053371200057
- En stock; entrega ≈24/48h
- Diámetro exterior:20 mm