Referencias
U-Power:RI21034-43
Rubix:798922978000
fabricante:RI21034 43
EAN:8033546447505

Detalles de producto : ZAPATO T-43 BOGOTA S3 HI CI HRO SRC
Zapatos de trabajo para hombre con empeine altamente resistente a la abrasión, transpirable e hidrófugo en Putek® Plus. Zapatos de seguridad con sistema antiperforación “Metal Free” cosido directamente al empeine y puntera Airtoe Composite para una protección completa de la planta y de la punta del pie. Calzado de trabajo antideslizante, con suela antie aceite, antiestática y antiabrasión con protección especial de la suela contra el frío (A temp. ≤ 10 °C). Clase de protección S3 HRO HI SRC CI. Zapatos de seguridad cómodos y ligeros con plantilla anatómica WOW2 que reduce el estrés corporal, gracias a la combinación entre estructura arco plantar automoldeable y el inserto antifatiga, mejorando la sensación de comodidad y bienestar. Calzado de seguridad ideal para: gasolineros y soldadores, mecánicos y neumatiqueros, agricultura y jardinería, transporte y logística, obra y albañiles, artesanos, carpinteros, electricistas, fontaneros, pintores, operarios.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | polietileno |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,12 € Sin IVA
/ unidad
129,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días