Referencias
Abus:35766
Rubix:799098584000
EAN:4003318357664
Documentos
Detalles de producto : ASPA CONTROL H701
// HAGA SEIS DE UNO // Los enclavamientos múltiples multiplican el número de puntos de montaje. // Esto significa que no sólo se puede enganchar uno, sino hasta seis candados. De este modo, hasta seis personas aseguran de forma independiente el punto de energía contra una reconexión no autorizada. // // // //
Cualidades
// Acero de alta resistencia con revestimiento de vinilo // Disponible con o sin pestañas de enclavamiento resistentes a las palancas para mayor seguridad // Capacidad para hasta 6 candados // // // // //
Información técnica
Atributos
| Tipo | aldaba de cierre |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h