Referencias
Documentos
Detalles de producto : ZSB-1/8-B
Este bloque de control neumático para arranque a dos manos ZSB se utiliza cuando una operación de arranque manual, como la activación de cilindros de aire comprimido, supondría un peligro para el operario de la máquina, o con otros dispositivos en los que los operarios de la máquina deben tener ambas manos fuera de una zona de peligro al arrancar una máquina. El ZSB sólo conmutará si se aplica presión simultáneamente a través de válvulas de pulsador de 3/2 vías a los dos puertos de entrada 11 y 12 del ZSB, es decir, en un plazo máximo de 0,5 segundos, y si hay una señal de salida en el puerto 2. Si se activan ambas válvulas de pulsador, se presuriza la conexión de salida 2. Si se suelta uno o ambos pulsadores, el caudal se interrumpe inmediatamente y la conexión de salida 2 se despresuriza. El sistema ventila de 2 a 3. El bloque de control neumático para arranque a dos manos es un componente de seguridad conforme a la Directiva de máquinas de la UE. Pertenece a la categoría 1, PL "c" según EN ISO 13849-1 y es conforme al tipo III A según EN 574.
Peligro de explosión.
Información técnica
| Tipo | bloque de control |
|---|---|
| Tipo de racor | g |
- Entrega estimada (15) días