Referencias
Portwest:BIZ1NARXL
Rubix:798255822000
EAN:5036108039272

Detalles de producto : BIZ1 NVY REG XL MONO CON RETAR DANTE DE LLAMA BIZWELD
Votado como el mono favorito número uno en el sector de la soldadura, nuestro mono superventas Bizweld es ideal para ofrecer una protección completa a los trabajadores expuestos al calor. El generoso ajuste proporciona comodidad y permite al usuario trabajar sin impedimentos, mientras que el amplio espacio de almacenamiento, el bolsillo para la regla y el bolsillo oculto para el teléfono móvil mantienen el equipo seguro y protegido.
Protección contra el calor radiante, convectivo y de contacto. Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido. Doble protección contra riesgos. Cinta reflectante ignífuga cosida de alta calidad. Tachuelas ocultas en la parte delantera para facilitar el acceso. 10 bolsillos para un amplio almacenamiento. Puños ajustables con tachuelas para un ajuste seguro. Lazo para radio para enganchar fácilmente una radio.
Norma : EN11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN11611 Clase 1
Tipo : Regular
Protección contra el calor radiante, convectivo y de contacto. Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido. Doble protección contra riesgos. Cinta reflectante ignífuga cosida de alta calidad. Tachuelas ocultas en la parte delantera para facilitar el acceso. 10 bolsillos para un amplio almacenamiento. Puños ajustables con tachuelas para un ajuste seguro. Lazo para radio para enganchar fácilmente una radio.
Norma : EN11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN11611 Clase 1
Tipo : Regular
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días