Referencias
Roly:CA65540401
Rubix:798744957000
fabricante:BEAGLE-01/XL

Documentos
Detalles de producto : CAMISETA T-XL BEAGLE BLANCO M/C
Camiseta de manga corta de cuello redondo doble con elastano, confeccionada en tejido tubular en tallas de adulto, y con costuras laterales en tallas de niño, con cubrecosturas reforzado en cuello.
La camiseta de manga corta Beagle cuenta con elastano en el cuello y viene confeccionada en tejido tubular. Una apuesta de Roly por la comodidad y la suavidad.
La camiseta de manga corta Beagle cuenta con elastano en el cuello y viene confeccionada en tejido tubular. Una apuesta de Roly por la comodidad y la suavidad.
Cualidades
Comodidad y suavidad.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 155 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,25 € Sin IVA
/ unidad
2,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
