Referencias
Nilfisk:50000494
Rubix:798756413000
EAN:5715492191987

Detalles de producto : BARREDORA SW250
Mantener sus instalaciones limpias y acogedoras para sus clientes y empleados nunca ha sido tan fácil. La barredora de conductor acompañante Nilfisk, disponible en dos versiones SW200 y SW250, ofrece un rendimiento impresionante para la limpieza tanto de zonas exteriores como de suelos interiores. Recoge y elimina polvo, suciedad, escombros, arena, clavos, tornillos, cigarrillos, etc. hasta 6 veces más rápido que la limpieza manual (escoba).
Compacta y ligera, la barredora también puede utilizarse en zonas congestionadas. Los cepillos giran cuando el usuario empuja la máquina hacia delante. Gracias a su velocidad y productividad, la barredora Nilfisk es una opción ideal para aplicaciones como la limpieza de pequeñas fábricas, aparcamientos, centros comerciales, escuelas, talleres y estaciones de autobuses.
Sistema de tiro directo: garantiza un excelente rendimiento de barrido
Gran capacidad de la tolva de 38 litros: permite trabajar durante largos periodos sin tener que vaciarla
Amplia apertura de la tolva: permite eliminar residuos de gran tamaño, vaciar contenedores, etc.
Fácil almacenamiento: incluso cuando la barredora se almacena en posición vertical o colgada en una pared, no es necesario retirar la tolva
Fácil de maniobrar: gracias a las grandes ruedas que no dejan marcas, no se requiere ningún esfuerzo por parte del usuario
Retención del polvo: Filtros incorporados para un mejor control del polvo y mayor comodidad del operario
Robusto y apto para uso en exteriores: chasis de gran resistencia con tratamiento anticorrosión
Sin mantenimiento: construcción mecánica sencilla con accionamiento; no necesita motor ni batería para funcionar
Mango ajustable: 3 posiciones posibles, en función de la talla del operario, para una ergonomía aún mayor.
Compacta y ligera, la barredora también puede utilizarse en zonas congestionadas. Los cepillos giran cuando el usuario empuja la máquina hacia delante. Gracias a su velocidad y productividad, la barredora Nilfisk es una opción ideal para aplicaciones como la limpieza de pequeñas fábricas, aparcamientos, centros comerciales, escuelas, talleres y estaciones de autobuses.
Sistema de tiro directo: garantiza un excelente rendimiento de barrido
Gran capacidad de la tolva de 38 litros: permite trabajar durante largos periodos sin tener que vaciarla
Amplia apertura de la tolva: permite eliminar residuos de gran tamaño, vaciar contenedores, etc.
Fácil almacenamiento: incluso cuando la barredora se almacena en posición vertical o colgada en una pared, no es necesario retirar la tolva
Fácil de maniobrar: gracias a las grandes ruedas que no dejan marcas, no se requiere ningún esfuerzo por parte del usuario
Retención del polvo: Filtros incorporados para un mejor control del polvo y mayor comodidad del operario
Robusto y apto para uso en exteriores: chasis de gran resistencia con tratamiento anticorrosión
Sin mantenimiento: construcción mecánica sencilla con accionamiento; no necesita motor ni batería para funcionar
Mango ajustable: 3 posiciones posibles, en función de la talla del operario, para una ergonomía aún mayor.
Información técnica
Atributos
| Anchura de trabajo | 700 mm |
|---|---|
| Capacidad | 1920 m² |
| Depósito | 38 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
590,73 € Sin IVA
/ unidad
714,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días