Elementos de conexión y acoplamiento
Acoplamientos
Acoplamiento de alta elasticidad
Acoplamiento de alta elasticidad
866336 HUB HRC150 EXTERIOR 2012
866336 HUB HRC150 EXTERIOR 2012
Cubo de acoplamiento HRC tipo H, para taper
Referencias
mecaline:
866336
rubix:
798748371000
ean:
3660338204814
Resumen técnico
Tamaño
150
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 866336 HUB HRC150 EXTERIOR 2012
Cubo para acoplamiento HRC. El taper se inserta por fuera del acoplamiento.
HRC COUPLING HUB HRC150 EXT
Cualidades
Cast Iron
Aplicaciones
Power transmission and for shaft mis-alignment
Información técnica
Atributos
Tamaño
150
Material
CAST IRON
Diámetro exterior
150
mm
Par nominal
600
N.m
Área de temperatura
-40/+100
°C
Peso
3.21
kg
Tipo
H
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
53,57
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (6)