Cubo de acoplamiento com pre-taladro
Tamaño | 40 |
---|
Tamaño | 40 |
---|---|
Material | Steel |
Diámetro exterior | 82 mm |
Par nominal | 21 N.m |
Velocidad máx. | 4500 rpm |
Desviación angular | 4 ° |
Desviación radial | 3 mm |
Área de temperatura | -15/+70 °C |
Peso | 0.98 kg |
Tipo | B |
Entrega estimada (15) días