CAJA 1000 U. BALACLAVA AZUL PP, 33 GR - DESECHABLE
Balaclava RGO.016
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Capro Safety:RGO.016.AI
Rubix:798913917000

Documentos
Detalles de producto : CAJA 1000 U. BALACLAVA AZUL PP, 33 GR - DESECHABLE
Balaclava de un solo uso de polipropileno de 33grs.
Embalaje: caja de 1.000 unidades.
Medidas: 25 cm de altura (parte trasera); 5 cm de altura (parte delantera) x 27 cm de longitud.
Embalaje: caja de 1.000 unidades.
Medidas: 25 cm de altura (parte trasera); 5 cm de altura (parte delantera) x 27 cm de longitud.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Gramaje | 33 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,31 € Sin IVA
/ unidad
191,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
