Referencias
Bahco:TEA010
Rubix:799206997000
fabricante:TEA010
EAN:7314150422197



Detalles de producto : COMPROBADOR LLAVE DINAMOMETRICA 0,5-10 NM
Herramienta ideal para comprobar llaves dinamométricas en talleres, garajes y líneas de producción
Unidades de medida: hasta 12 unidades seleccionables como Nm, lbf.ft, lbf.in
Fácil de usar (interfaz de 4 botones).
Puede utilizarse en sentido horario a temperatura de -10 °C / +50 °C
Permite hasta 10 ajustes de par objetivo y sus respectivas tolerancias
El conector Micro-USB permite la comunicación con PC o tableta.
Sin memoria interna, pero puede conectarse a un PC o tableta externo para el almacenamiento de datos
Modos de funcionamiento: pico (Dial), primer pico (click) y seguimiento
Precisión ±1 % CW (±2 % cuando está por debajo del 10 % del rango para TEA010 y TEA030A)
Señal visual (pantalla LCD retroiluminada)
IP40
Opciones de montaje horizontal y vertical
Alimentación mediante conector Micro-USB; también puede alimentarse mediante: baterías USB, salida USB de PC y vehículos a través de USB. Incluye cargador universal de 110/220 V
Suministrado en resistente maletín de plástico con espuma
Suministrado con una declaración de conformidad de fábrica trazable a normas internacionales y marcado CE
Fabricado en el Reino Unido
Unidades de medida: hasta 12 unidades seleccionables como Nm, lbf.ft, lbf.in
Fácil de usar (interfaz de 4 botones).
Puede utilizarse en sentido horario a temperatura de -10 °C / +50 °C
Permite hasta 10 ajustes de par objetivo y sus respectivas tolerancias
El conector Micro-USB permite la comunicación con PC o tableta.
Sin memoria interna, pero puede conectarse a un PC o tableta externo para el almacenamiento de datos
Modos de funcionamiento: pico (Dial), primer pico (click) y seguimiento
Precisión ±1 % CW (±2 % cuando está por debajo del 10 % del rango para TEA010 y TEA030A)
Señal visual (pantalla LCD retroiluminada)
IP40
Opciones de montaje horizontal y vertical
Alimentación mediante conector Micro-USB; también puede alimentarse mediante: baterías USB, salida USB de PC y vehículos a través de USB. Incluye cargador universal de 110/220 V
Suministrado en resistente maletín de plástico con espuma
Suministrado con una declaración de conformidad de fábrica trazable a normas internacionales y marcado CE
Fabricado en el Reino Unido
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 10 N.m |
|---|---|
| Peso | 1.4 kg |
| Adaptador de llave cuadrada | ¼” mannelijke zeskant-aandrijving '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1407,52 € Sin IVA
/ unidad
1703,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
