Referencias
Bahco:6713MH
Rubix:798212613000
EAN:7314150220212

Detalles de producto : 6713MH
6700SM vaso de 1/4" con cuadradillo y perfil hexagonal métrico (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm)
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste y daño en el elemento de fijación gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™
Vástago moleteado para el apriete manual de elementos de fijación con giro libre
El vaso proporciona una distribución máxima de la carga y del par gracias al área adicional de flanco
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste y daño en el elemento de fijación gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™
Vástago moleteado para el apriete manual de elementos de fijación con giro libre
El vaso proporciona una distribución máxima de la carga y del par gracias al área adicional de flanco
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Cualidades
Juego de vasos de cuadradillo de 1/4" con perfil hexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Número de elementos | 13 |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,60 € Sin IVA
/ unidad
74,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días