CAMISETA T-S LANA MERINO NEGRO M/L
B183 - Camiseta de Lana Merino de manga larga y cuello redondo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:B183BKRS
Rubix:799214859000
EAN:5036108395767



Documentos
Detalles de producto : CAMISETA T-S LANA MERINO NEGRO M/L
Información del producto
Esta camiseta de manga larga de lana merino ofrece una protección
térmica mejorada, al tiempo que aleja la humedad del cuerpo. Ideal para
mantener al usuario fresco, seco y cómodo en condiciones extenuantes.
Baselayer
Las prendas Baselayer están hechas de 100% Poliéster absorbente que
separa la humedad del cuerpo manteniendo al usuario fresco, seco y
cómodo en condiciones extenuantes. Las prendas son válidas para
cualquier nivel de actividad y se pueden usar como una capa térmica extra
para trabajar en tiempo frío o como prenda deportiva técnica para mayor
comodidad y mejores prestaciones.
Excelente protección en cualquier tiempo
La protección de Portwest contra todo tiempo atmosférico está diseñada
con tejidos y diseños excepcionales, permitiendo una fácil transición entre
el trabajo y el ocio. Ensayada para comprobar que resiste los rigores del
uso diario, cada prenda ha sido diseñada y fabricada usando los materiales
de la mejor calidad y técnicas de confección de alta tecnología, para
asegurar la satisfacción total uso tras uso.
Esta camiseta de manga larga de lana merino ofrece una protección
térmica mejorada, al tiempo que aleja la humedad del cuerpo. Ideal para
mantener al usuario fresco, seco y cómodo en condiciones extenuantes.
Baselayer
Las prendas Baselayer están hechas de 100% Poliéster absorbente que
separa la humedad del cuerpo manteniendo al usuario fresco, seco y
cómodo en condiciones extenuantes. Las prendas son válidas para
cualquier nivel de actividad y se pueden usar como una capa térmica extra
para trabajar en tiempo frío o como prenda deportiva técnica para mayor
comodidad y mejores prestaciones.
Excelente protección en cualquier tiempo
La protección de Portwest contra todo tiempo atmosférico está diseñada
con tejidos y diseños excepcionales, permitiendo una fácil transición entre
el trabajo y el ocio. Ensayada para comprobar que resiste los rigores del
uso diario, cada prenda ha sido diseñada y fabricada usando los materiales
de la mejor calidad y técnicas de confección de alta tecnología, para
asegurar la satisfacción total uso tras uso.
This merino wool long sleeve t-shirt offers enhanced thermal protection, while drawing moisture away from the body. Ideal for keeping the wearer warm, dry and comfortable under exerting conditions.
Naturally moisture wicking and breathable
Naturally moisture wicking and breathable
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 140 g/m² |
| Material | 50% lana merino, 50% poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,19 € Sin IVA
/ unidad
47,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días