Referencias
Base Protection:CA-B0954-CWA 36
Rubix:799202065000
fabricante:CA-B0954-CWA 36
EAN:8054633490938

Detalles de producto : BOTA T-36 B0954A PULSAR TOP S1P SRC
Bota de seguridad en tejido transpirable y piel serraje. Puntera de seguridad no metálica y plantilla antiperforación textil. Suela PU Monodensidad. Color negro.
Cualidades
Suela AIRTECH® MONODENSIDAD para máximo confort, puntera de Composite SLIMCAP®, forro interior SMELLSTOP® y plantilla DRY´N AIR®.
Aplicaciones
Sectores: Industria General en entornos secos y cerrados, Aeronáutica, Automoción, cadenas de montaje y Servicios
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,08 € Sin IVA
/ unidad
71,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36
