Referencias
Base Protection:CA-B0874-CWA 41
Rubix:798704179000
fabricante:CA-B0874-CWA 41
EAN:8057741717812

Detalles de producto : ZAPATO T-41 B0874A BE-JOY S3 SRC
Zapato de seguridad en piel engrasada e hidrofugada, puntera de seguridad no metálica y plantilla antiperforación textil. Suela PU Monodensidad con TPU SKIN. Color negro-azul.
Cualidades
Suela AIRTECH® MONODENSIDAD para máximo confort, puntera de Composite SLIMCAP®, forro interior SMELLSTOP® y plantilla DRY´N AIR®.
Aplicaciones
Sectores: Industria General en entornos secos y/o húmedos, Aeronáutica, Automoción, cadenas de montaje, Construcción, Transporte, Logística y Servicios.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | gris |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,84 € Sin IVA
/ unidad
92,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
