Referencias
Base Protection:CA-B0150-PWA 37
Rubix:798610456000
fabricante:CA-B0150-PWA 37
EAN:8057741711469

Detalles de producto : ZAPATO T-37 B0150A OPERA S1P SRC
Zapato bajo de seguridad en piel serraje perforado, puntera de acero y plantilla antiperforación textil. Color Gris/Naranja.
Cualidades
Suela AIRTECH MONODENSIDAD® de máximo confort, puntera de acero y forro interior SMELLSTOP®, antiolores, antifúngico y antibacteriano.
Aplicaciones
Sectores: Industria General en entornos secos y cerrados, Aeronáutica, Automoción, cadenas de montaje y Servicios
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,73 € Sin IVA
/ unidad
55,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37
