AVAO® BOD FAST versión europea
Número de puntos de fijación | 5 |
---|---|
Tamaño | 1 |
Tipo de hebillas | Automático |
Número de puntos de fijación | 5 |
---|---|
Tamaño | 1 |
Tipo de hebillas | Automático |
Con cinturón | Si |
Peso | 2045 g |
Color | Negro |
Color secundario | Amarillo |
En stock; entrega ≈24/48h