SUDADERA T-4XL AVALON BOTTLE GREEN [VERDE BOTELLA]
AVALON MK620V
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mukua:MK620V_602_4XL
Rubix:799317526000
fabricante:MK620V_602_4XL




Documentos
Detalles de producto : SUDADERA T-4XL AVALON BOTTLE GREEN [VERDE BOTELLA]
Sudadera unisex cuello redondo
Cualidades
Felpa perchada suave, cómoda y cálida
Cuello, puños y cinturilla indeformables en punto canalé 2x1 con elastano
Cubrecosturas reforzado con cinta espiga en el interior del cuello
Regular fit
Tallaje de niños: AVALON KIDS
Cuello, puños y cinturilla indeformables en punto canalé 2x1 con elastano
Cubrecosturas reforzado con cinta espiga en el interior del cuello
Regular fit
Tallaje de niños: AVALON KIDS
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | 4xl |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 270 g/m² |
| Material | 60% algodón - 40% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,75 € Sin IVA
/ unidad
21,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Color
verde
