Referencias
Mukua:MK620V_202_M
Rubix:799190424000
fabricante:MK620V_202_M




Documentos
Detalles de producto : SUDADERA T-M AVALON GRIS HEATHER [GRIS PLUMOSO]
Sudadera unisex cuello redondo
Cualidades
Felpa perchada suave, cómoda y cálida
Cuello, puños y cinturilla indeformables en punto canalé 2x1 con elastano
Cubrecosturas reforzado con cinta espiga en el interior del cuello
Regular fit
Tallaje de niños: AVALON KIDS
Cuello, puños y cinturilla indeformables en punto canalé 2x1 con elastano
Cubrecosturas reforzado con cinta espiga en el interior del cuello
Regular fit
Tallaje de niños: AVALON KIDS
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 270 g/m² |
| Material | 60% algodón - 40% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,20 € Sin IVA
/ unidad
17,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Color
gris
