Referencias
Panter:ATLANTIS LINK S1P 247-BLK/44
Rubix:798522358000
fabricante:447231700/44
EAN:8422044185956

Documentos
Detalles de producto : SANDALIA T-44 ATLANTIS LINK S1P NEGRO 247
Sandalia de seguridad ergonómica, flexible y ligera. Diseño actual y cierre ajustable por contacto mediante VELCRO® industrial de alto rendimiento. Incorpora aperturas y perforaciones laterales que favorecen la aireación del pie. Calzado ergonómico desarrollado a partir del 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía. Piel flor natural 1ª calidad transpirable con tratamiento hidrófugo + textil con rejilla de alta tenacidad y resistencia al deshilache. Puntera plástica anti-impactos (200J). Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Amplio tallaje de fabricación con hormas ergonómicas adaptadas a la fisonomía del pie femenino y masculino. Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón. Nueva Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Plantilla antiestática completa y antibacteriana.
Cualidades
Tecnología Ergonomic. Tecnología Optimal Sole.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | velcro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,30 € Sin IVA
/ unidad
48,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
44
