6278360 3287 - MANGO CORREDIZO 3/4

Asa corredera-3287

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:3287
Rubix:798176014000
fabricante:6278360
EAN:4010886627839
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud500 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6278360 3287 - MANGO CORREDIZO 3/4


Mango en T con pieza corrediza de 3/4"

Características: DIN 3122 A 20 – ISO 3315, con pasador de retención.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado.
Barra deslizante en T 3/4" según DIN 3122, ISO 3315 Para llaves de vaso manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120, ISO 1174, con pasador de bloqueo Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Cualidades

-Acc. a DIN 3122, ISO 3315
Para vasos y accesorios de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174 con pasador de bloqueo
Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto1161 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud500 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,26 Sin IVA
/ unidad
69,28 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días