ARNES ANTICAIDA T-U G-FALL 4 C/CHALECO AMARILLO AV
Arnes G-FALL 4
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:862097
Rubix:798950300000
EAN:3660338168215
Documentos
Detalles de producto : ARNES ANTICAIDA T-U G-FALL 4 C/CHALECO AMARILLO AV
ARNES ANTICAIDA T-U G-FALL 4 C/CHALECO NARANJA AV: Arnés anticaída con 2 puntos de anclaje y chaleco de trabajo de alta visibilidad amarillo, inseparables. Puntos de anclaje: 1 elemento de enganche dorsal (A), 1 elemento de enganche esternal (A/2) compuesto por 2 hebillas de tela para sistema anticaída. Adaptabilidad: Hombros, muslos y chaleco ajustables. Talla única. VENTAJAS: Las correas de los muslos incluyen hebillas automáticas. Ergonomía: Correa bajo nalgas perfectamente colocada para mayor comodidad del usuario, bandas retrorreflectantes y sistema de cremallera ajustable. Norma EN361:2002 EN471
Cualidades
2 en 1 (arnés + chaleco de alta visibilidad) Colocación fácil y rápida
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 2 |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Tipo de hebillas | automático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,43 € Sin IVA
/ unidad
270,35 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h