Detalles de producto : 854285 ARNES ANTICAIDA G-FALL 3 T-M/L
Arnés G-FALL 3 - Talla L/XL - Arnés anticaída con 3 puntos de enganche con 3 hebillas automáticas. Puntos de anclaje: 2 elementos de enganche esternales independientes para enganche esternal y 1 elemento de enganche dorsal. Adaptabilidad - Hombros y muslos ajustables. Testado para el uso por una persona de hasta 140 kg. Material: Poliéster / Material de las hebillas: Acero VENTAJAS: Hombros y muslos diferenciados con 2 colores distintos. Ergonomía: Correa bajo nalgas perfectamente colocada para mayor comodidad del usuario. Peso unitario: 1,55 kg Norma: EN361: 2002
Cualidades
Hebillas automáticas en la correa del muslo y en la correa esternal