Referencias
Spartex:863459
Rubix:798731377000
EAN:3660338180071
Documentos
Detalles de producto : JUEGO 27 SOPORTES PANEL PERFORADO
Armario de persiana extraplano de chapa 10/10, fijación mural o sobre un banco de 1500 mm. RAL 5015. Disponible en dos versiones:
- Panel perforado para herramientas (soportes opcionales), dimensiones 1500 x 900 x 170 mm,
- Panel con soportes para cajas de almacenaje , dimensiones 1500 x 900 x 295 mm (cajas no incluidas en la entrega).
- Panel perforado para herramientas (soportes opcionales), dimensiones 1500 x 900 x 170 mm,
- Panel con soportes para cajas de almacenaje , dimensiones 1500 x 900 x 295 mm (cajas no incluidas en la entrega).
Información técnica
Atributos
| Tipo | kit de 27 soportes |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,70 € Sin IVA
/ unidad
267,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días