Referencias
Panter:ARGOS S1P-BLK/48
Rubix:798697769000
fabricante:830211700/48
EAN:8422044246190

Documentos
Detalles de producto : DEPORTIVO T-48 ARGOS S1P NEGRO
Zapatilla deportiva de seguridad con cordones. Combina textil tecnológico de alta resistencia con un refuerzo de poliuretano flexible que se ajusta perfectamente a la ergonomía del pie. Ultra transpirable.Diseño deportivo y atractivo tanto para dentro como para fuera del trabajo. Máxima protección gracias a su puntera plástica resistente a impactos de 200 Julios y a su planta antiperforación textil resistente a 1100 N. Suela de Caucho Nitrilo y Poliuretano, nuevo desarrollo en triple densidad, lo que le confiere máxima resistencia, estabilidad, amortiguación y confort. Plantilla termoconformada interior especial TRI-TEC intercambiable. Máximo coeficiente de antideslizamiento (SRC). Collarín almohadillado que permite una óptima movilidad y ajuste a la vez que evita rozaduras.
Cualidades
Tecnología Tri-Tec. Gran flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,25 € Sin IVA
/ unidad
70,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
