Referencias
Spartex:RONAJUST18X12X0,1A2
Rubix:799110801000
fabricante:0988212 18 01
EAN:4043377125095

Detalles de producto : DIN 988 INOX A2 M-18X12X0,1 ARANDELA AJUSTE
Arandelas de ajuste A2 18X12X0,1
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | acero |
|---|---|
| Diámetro métrico | m12 |
| Norma | din 988 |
| Grosor | 0.1 mm |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,54 € Sin IVA
/ 100 unidades
17,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material del cuerpo
Diámetro métrico
m12
Grosor
Diámetro interior
12 mm
Diámetro exterior
18 mm
