Referencias

Timken:TW114
Rubix:798189521000
EAN:0053893822099
Bearing Accessories -  TW114

Resumen técnico

Diámetro interior70.89 mm
Diámetro exterior96.82 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TW114


Timken ofrece una amplia gama de piezas auxiliares para su uso en el montaje de productos de rodamientos. Tuercas de bloqueo, arandelas de bloqueo y arandelas de ajuste pueden utilizarse para ayudar a garantizar el apoyo y el ajuste adecuados de los rodamientos en la aplicación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)124x124x21 mm
Peso neto40 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)124x124x21 mm
Peso con embalaje40 g
Diámetro interior70.89 mm
Diámetro exterior96.82 mm
Materialacero
Peso0.039 kg
Anchura1.83 mm
31,92 Sin IVA
/ unidad
38,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas