Detalles de producto : 862099 DISPOSITIVO RETRACTIL DE CABLE GALVANIZADO 20M
Anticaída reposición automático de cable. Cable de acero, diám. 4,8 mm; Cárter de polímero de alta resistencia, prácticamente indestructible. Absorbedor de energía incorporado; Asa de transporte; Emerillones en la parte alta y en la base del dispositivo. Resistencia:12 kN. Manguito de protección de goma para manipulación del cable. Conectores: 1 mosquetón con apertura de 17 mm, con enclavamiento de rosca y 1 mosquetón de doble acción con cierre y enclavamiento automático con emerillón testigo de caída, con apertura de 21 mm. VENTAJAS: Incluye 2 emerillones; Testigo de caída; Asa guía cable Norma: EN360:2002. Valido para factor 0 (posición vertical).