Referencias
Dichtomatik:67143500
Rubix:799072659000
fabricante:XR 215,27 x 6,99 FKM 70


Resumen técnico
| Diámetro interior | 215.27 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 6.99 mm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Detalles de producto : XR 215,27 6,99 70 FKM FP7018
Se trata de juntas de cuatro labios con un perfil de estanquidad especialmente desarrollado. Una selección de elastómeros para aplicaciones estándar y especiales permite sellar de nuevo casi todos los medios líquidos y gaseosos. Las juntas de anillo en X se vulcanizan sin fin en moldes. Se caracterizan por su forma anular con un perfil casi cuadrado. Las dimensiones vienen definidas por el diámetro interior y el grosor del cordón. En comparación con la junta tórica, el anillo de cuatro labios presenta las siguientes ventajas:-Seguridad contra la torsión. Debido a su perfil especial, la junta no tiende a rodar en la ranura (con movimiento de vaivén)- baja fricción- muy buen comportamiento de estanquidad. Debido a una distribución de precios más favorable sobre la sección transversal, se consigue una buena estanqueidad- se puede formar un depósito de lubricante entre los labios de estanqueidad- no hay destellos molestos. El destello a menudo molesto en el diámetro interior o exterior de la junta tórica (debido a la producción) se encuentra en el caso del anillo de cuatro labios entre los labios de estanqueidad. Las juntas de anillo en X son elementos de estanquidad de doble efecto. La instalación en dirección radial o axial de las fuerzas de contacto evoca el efecto de estanquidad inicial. A ellas se superpone la presión del sistema. El resultado es una presión de sellado total, que aumenta con el incremento de la presión del sistema. La junta actúa bajo presión de forma similar a un líquido con alta viscosidad. Esto hace que la presión se aplique uniformemente en todos los lados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 215.27 mm |
| Diámetro seccional | 6.99 mm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Material | fkm/fpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,07 € Sin IVA
/ unidad
106,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días