VS 80 60FKM FP603401

Anillo en V (V) 80 S - vulcanizado en forma (FORM)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67021551
Rubix:799074155000
fabricante:67021551
brand logo

Resumen técnico

Diámetro mín.72 mm
Diámetro máx.84 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VS 80 60FKM FP603401


Las juntas trapezoidales se suelen utilizar para obturaciones no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Diámetro mín.72 mm
Diámetro máx.84 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónvs
28,36 € Sin IVA
/ unidad
34,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días